Riferimenti
Artic Seals:RSA 0500 0600 100 C0
Rubix:999190900039942


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSA393-GUARNIZIONE RSA 0500 0600 100 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:60.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore