Riferimenti
Artic Seals:RPS 0100 0200 080 C0
Rubix:999190900039589


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Altezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERPS061-GUARNIZIONE RPS 0100 0200 080 C0
TENUTA STELO/PISTONE Modello:RPS Diametro Interno:10.00 mm Diametro Esterno:20.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rps |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,00 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 47,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore