Riferimenti
Artic Seals:2ERSB313
Rubix:999190900040202


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSB313-GUARNIZIONE RSB 0600 0680 115 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:68.00 mm Altezza Sede:12.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsb |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,84 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 41,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione