25A062P5-GUARN.PU LABBRO-22X12X5,5 H.SEDE M5 2212
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):M5 2212
Rubix:999190900034244


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A062P5-GUARN.PU LABBRO-22X12X5,5 H.SEDE M5 2212
TENUTA STELO S.E. Modello:M5 Diametro Interno:12.00 mm Diametro Esterno:22.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | m5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore