25B218P0-GUARN.PU LABBRO-60X48X7 H.SEDE CSC 6048/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 6048/1
Rubix:999190900035387


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 48 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B218P0-GUARN.PU LABBRO-60X48X7 H.SEDE CSC 6048/1
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:48.00 mm Diametro Esterno:60.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 48 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore