Riferimenti
Gapi:UM160130
Rubix:999190900047013
Produttore:11C090Y0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Altezza | 16,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11C090Y0-GUARNIZIONE (15X16,5) UM 160130
TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:130.00 mm Diametro Esterno:160.00 mm Altezza Sede:16.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Altezza | 16,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore