Riferimenti
Artic Seals:RSA04500550072C0
Rubix:999190900039935
Produttore:2ERSA361


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSA361-GUARNIZIONE RSA 0450 0550 072 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:55.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore