Riferimenti
Artic Seals:RSB03500430073C0
Rubix:999190900040132


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 43 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSB157-GUARNIZIONE RSB 0350 0430 072 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:43.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 43 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsb |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore