25A622P5-GUARN.PU LABBRO-130X105X20 H.SEDE MAD 130105
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 130105
Rubix:999190900034769


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Altezza | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A622P5-GUARN.PU LABBRO-130X105X20 H.SEDE MAD 130105
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:105.00 mm Diametro Esterno:130.00 mm Altezza Sede:20.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,60 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 51,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione