25A384P5-GUARN.PU LABBRO-66X56X8 H.SEDE MAD 6656

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):MAD 6656
Rubix:999190900034546
25A384P5-GUARN.PU LABBRO-66X56X8 H.SEDE MAD 6656

Riepilogo info tecniche

Diametro interno56 mm
Diametro esterno66 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A384P5-GUARN.PU LABBRO-66X56X8 H.SEDE MAD 6656


TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:56.00 mm Diametro Esterno:66.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno56 mm
Diametro esterno66 mm
Altezza8 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
2,91 IVA esclusa
/ Unità
3,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore