25B486P0-GUARN.PU LABBRO-125X115X8 H.SEDE CSC 125115
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC125115
Rubix:999190900035606
Produttore:25B486P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 115 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B486P0-GUARN.PU LABBRO-125X115X8 H.SEDE CSC 125115
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:115.00 mm Diametro Esterno:125.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 115 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,22 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 33,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione