Riferimenti
Gapi:UM500450
Rubix:999190900047033
Produttore:11C120YO


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 450 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 500 mm |
| Altezza | 26,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11C120Y0-GUARNIZIONE (25X26,5) UM 500450
TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:450.00 mm Diametro Esterno:500.00 mm Altezza Sede:26.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 450 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 500 mm |
| Altezza | 26,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 200,80 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 244,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione