24178433-GUARNIZIONE OMEGAT PER STELO OMS-MR 20X30,7X4 PTFE B602 / NBR
Guarnizioni compatte
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:24178433
Rubix:160000000444911
Produttore:24178433


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30,7 mm |
| Altezza | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 24178433-GUARNIZIONE OMEGAT PER STELO OMS-MR 20X30,7X4 PTFE B602 / NBR
Guarnizione per steli
Kit di guarnizioni Omegat
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30,7 mm |
| Altezza | 4 mm |
| Materiale | ptfe b602 |
| Esecuzione | oms-mr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione