2ERPS292-GUARNIZIONE RPS 0350 0500 100 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RPS03500500100C0
Rubix:999190900039679
Produttore:2ERPS292
2ERPS292-GUARNIZIONE RPS 0350 0500 100 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno50 mm
Altezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERPS292-GUARNIZIONE RPS 0350 0500 100 C0


TENUTA STELO/PISTONE Modello:RPS Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno50 mm
Altezza11 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionerps
1,47 IVA esclusa
/ Unità
1,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore