11F082Y0-TEN.STELO D.EST: 146,05 MM H.SEDE: 14,00 MM DI 500
Guarnizione per steli Gapi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gapi:DI500
Rubix:999190900022624

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 127 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 146,05 mm |
| Altezza | 14 mm |
Dettagli del prodotto : 11F082Y0-TEN.STELO D.EST: 146,05 MM H.SEDE: 14,00 MM DI 500
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 127 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 146,05 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | di |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 166,81 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 203,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione