Riferimenti
Gapi:UM02412
Rubix:999190900046939


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11C009Y0-GUARNIZIONE (6X7,5) UM 2412
TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:12.00 mm Diametro Esterno:24.00 mm Altezza Sede:7.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore