25B766P0-GUARN.PU LABBRO-275X250X20 H.SEDE CSC 275250

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:CC275250
Rubix:999190900035868
Produttore:25B766P0
25B766P0-GUARN.PU LABBRO-275X250X20 H.SEDE CSC 275250

Riepilogo info tecniche

Diametro interno250 mm
Diametro esterno275 mm
Altezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B766P0-GUARN.PU LABBRO-275X250X20 H.SEDE CSC 275250


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:250.00 mm Diametro Esterno:275.00 mm Altezza Sede:20.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno250 mm
Diametro esterno275 mm
Altezza20 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
63,81 IVA esclusa
/ Unità
77,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione