Riferimenti
Artic Seals:RSD10701150080C0
Rubix:999190900040747
Produttore:2ERSD691


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 107 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Altezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSD691-GUARNIZIONE RSD 1070 1150 080 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:107.00 mm Diametro Esterno:115.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 107 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore