11F021Y0-TEN.STELO D.EST: 28,00 MM H.SEDE: 7,00 MM DIM 20-28
Guarnizione per steli Gapi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gapi:DIM020
Rubix:999190900022568

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 11F021Y0-TEN.STELO D.EST: 28,00 MM H.SEDE: 7,00 MM DIM 20-28
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | dim |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore