Riferimenti
Gapi:UM07046
Rubix:999190900046984


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 46 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 13,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11C056Y0-GUARNIZIONE (12X13,5) UM 7046
TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:46.00 mm Diametro Esterno:70.00 mm Altezza Sede:13.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 46 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 13,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione