Riferimenti
Artic Seals:CSA02500330065B0
Rubix:999190900046208
Produttore:CSA02500330065B0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 33 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ECSA109-GUARNIZIONE CSA 0250 0330 065 B0
TENUTA STELO S.E. PNEUMATICA Modello:CSA Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:33.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 33 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore