11Z035Y9-GUAR.NBR LABBRO 3022X4,5 SEDE NBR M4 3022
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:M403022G
Rubix:999190900046067
Produttore:M403022G


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11Z035Y9-GUAR.NBR LABBRO 3022X4,5 SEDE NBR M4 3022
TENUTA STELO S.E. Modello:M4 Diametro Interno:22.00 mm Diametro Esterno:30.00 mm Altezza Sede:4.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | m4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore