GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 650550(1+3+1) 139,7 MM X 165,1 MM X 37,3 MM RCH001397-N0O0C
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RCH001397-N0O0C
Rubix:999190900047391

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 139,7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 165,1 mm |
| Altezza | 37,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 650550(1+3+1) 139,7 MM X 165,1 MM X 37,3 MM RCH001397-N0O0C
TENUTA STELO S.E. Modello:CH Diametro Interno:139.70 mm Diametro Esterno:165.10 mm Altezza Sede:37.30 mm Materiale:GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 139,7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 165,1 mm |
| Altezza | 37,3 mm |
| Materiale | gommatela |
| Esecuzione | ch |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore