40421922-GUARNIZIONE NI300 XN9565 25X33X5,5/4 94 AU 925

Anello di scanalatura NI 300

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40421922
Rubix:160000000444759
Produttore:40421922
40421922-GUARNIZIONE NI300 XN9565 25X33X5,5/4 94 AU 925
Riepilogo info tecniche
Diametro interno25 mm
Diametro esterno33 mm
Altezza5,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 40421922-GUARNIZIONE NI300 XN9565 25X33X5,5/4 94 AU 925


La guarnizione a labbro NI 300 ha un profilo asimmetrico, un labbro interno rientrante, un bordo di tenuta e di supporto aggiuntivo e un attacco adesivo sul diametro esterno. La guarnizione a stelo a semplice effetto è adatta a spazi di installazione standardizzati, ad esempio in conformità alla norma ISO 5597.
Anello scanalato NI 300 94 AU 925

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno33 mm
Altezza5,5 mm
Materialepoliuretano 94 au 925
Esecuzionetenuta stelo a semplice effetto
Valore della durezza90 shore a
Codice doganale84842000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
8,15 IVA esclusa
/ Unità
9,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione