25A147P5-GUARN.PU LABBRO-32X24X7,5 H.SEDE MAD 3224/1

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):MAD 3224/1
Rubix:999190900034325
25A147P5-GUARN.PU LABBRO-32X24X7,5 H.SEDE MAD 3224/1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno24 mm
Diametro esterno32 mm
Altezza7,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A147P5-GUARN.PU LABBRO-32X24X7,5 H.SEDE MAD 3224/1


TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:24.00 mm Diametro Esterno:32.00 mm Altezza Sede:7.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno24 mm
Diametro esterno32 mm
Altezza7,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
€ 1,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore