GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 075047 12 MM X 19 MM X 6,3 MM RUM100120-N8C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RUM100120-N8C0
Rubix:160000000419959
Produttore:RUM100120-N8C0
GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 075047 12 MM X 19 MM X 6,3 MM RUM100120-N8C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno19 mm
Altezza6,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 075047 12 MM X 19 MM X 6,3 MM RUM100120-N8C0


TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:12.00 mm Diametro Esterno:19.00 mm Altezza Sede:6.40 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:B75047

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno19 mm
Altezza6,4 mm
Materialenbr - goatela
Esecuzioneb
€ 3,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore