25B526P0-GUARN.PU LABBRO-140X132X6,5 H.SEDE CSC 140132
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 140132
Rubix:999190900035642


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 132 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B526P0-GUARN.PU LABBRO-140X132X6,5 H.SEDE CSC 140132
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:132.00 mm Diametro Esterno:140.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 132 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,11 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 37,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione