25B137P0-GUARN.PU LABBRO-40X32X6,5 H.SEDE CSC 4032

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):CSC 4032
Rubix:999190900035315
25B137P0-GUARN.PU LABBRO-40X32X6,5 H.SEDE CSC 4032

Riepilogo info tecniche

Diametro interno32 mm
Diametro esterno40 mm
Altezza6,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B137P0-GUARN.PU LABBRO-40X32X6,5 H.SEDE CSC 4032


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:32.00 mm Diametro Esterno:40.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno32 mm
Diametro esterno40 mm
Altezza6,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
1,96 IVA esclusa
/ Unità
2,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore