25B174P0-GUARN.PU LABBRO-50X38X10 H.SEDE CSC 5038
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 5038
Rubix:999190900035349


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 38 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B174P0-GUARN.PU LABBRO-50X38X10 H.SEDE CSC 5038
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:38.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 38 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore