25B608P0-GUARN.PU LABBRO-175X160X12 H.SEDE CSC 175160

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):CSC 175160
Rubix:999190900035719
25B608P0-GUARN.PU LABBRO-175X160X12 H.SEDE CSC 175160

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno175 mm
Altezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B608P0-GUARN.PU LABBRO-175X160X12 H.SEDE CSC 175160


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:160.00 mm Diametro Esterno:175.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno160 mm
Diametro esterno175 mm
Altezza12 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
9,67 IVA esclusa
/ Unità
11,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore