Riferimenti
Trelleborg:RVA200200-T40S
Rubix:999190900048899



Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Altezza | 3,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE RVA200200-T40S RVA200200-T40S
Tenuta stelo
Punti di forza
•Basso coefficiente di attrito
Funzionamento senza stick-slip
Stabile dimensionalmente
Resiste a rapidi cambiamenti di temperatura
Nessuna vulcanizzazione tra la tenuta e l'hardware
Può essere sterilizzato
Funzionamento senza stick-slip
Stabile dimensionalmente
Resiste a rapidi cambiamenti di temperatura
Nessuna vulcanizzazione tra la tenuta e l'hardware
Può essere sterilizzato
Applicazioni
Componenti idraulici;apparecchiature per il trattamento chimico;lavorazione farmaceutica;lavorazione di alimenti e bevande;tenute per mandrini per macchine utensili;pneumatica, cilindri e valvole
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Altezza | 3,1 mm |
| Materiale | turcon t40 |
| Esecuzione | rva |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione