Riferimenti
Net Seals:01.TTU00.179700
Rubix:999220805116362


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTU 075-85 D.085X075X12/13 01.TTU00.179700
TENUTA STELO S.E. Modello:TTU Diametro Interno:75.00 mm Diametro Esterno:85.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | ttu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione