Riferimenti
F.P. Milano:FP2362
Rubix:170000000695763


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 9,5 mm |
| Altezza | 2,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RC 2025 FP2362
TENUTA STELO D.E. Modello:RC Diametro Interno:6.00 mm Diametro Esterno:9.50 mm Altezza Sede:2.50 mm Materiale:PTFE vergine
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 9,5 mm |
| Altezza | 2,5 mm |
| Materiale | ptfe vergine |
| Esecuzione | rc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione