25A350P5-GUARN.PU LABBRO-60X50X12 H.SEDE MAD 6050/2

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD06050B
Rubix:999190900034514
Produttore:MD06050B
25A350P5-GUARN.PU LABBRO-60X50X12 H.SEDE MAD 6050/2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno60 mm
Altezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A350P5-GUARN.PU LABBRO-60X50X12 H.SEDE MAD 6050/2


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:60.00 mm Altezza Sede:12.0 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno60 mm
Altezza12 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
55,45 IVA esclusa
/ 20 Unità
67,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore