GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - SM 413354/1AX 90 MM X 105 MM X 25 MM RCK000900-N8CO
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RCK000900-N8CO
Rubix:999190900047470
Produttore:RCK000900-N8CO
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Altezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - SM 413354/1AX 90 MM X 105 MM X 25 MM RCK000900-N8CO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Altezza | 25 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | sm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione