Riferimenti
Trelleborg:RT0000060-T46N
Rubix:999190900048761
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 11 mm |
| Altezza | 2,2 mm |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE RT0000060-T46N RT0000060T46N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 11 mm |
| Altezza | 2,2 mm |
| Materiale | turcon t46 - nbr |
| Esecuzione | rt |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione