GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 306250/NEI 63,5 MM X 77,78 MM X 11,5 MM RUM1E0635-N8CO

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RUM1E0635-N8CO
Rubix:999190900047630
GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 306250/NEI 63,5 MM X 77,78 MM X 11,5 MM RUM1E0635-N8CO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno63,5 mm
Diametro esterno77,78 mm
Altezza11,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 306250/NEI 63,5 MM X 77,78 MM X 11,5 MM RUM1E0635-N8CO


TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:63.50 mm Diametro Esterno:77.78 mm Altezza Sede:11.50 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:B306250/NEI

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno63,5 mm
Diametro esterno77,78 mm
Altezza11,5 mm
Materialenbr - gommatela
Esecuzioneb
  • Disponibile: spedito entro 24 ore