GUARN.ZURCON® U - CUP RU2 - 45 MM X 55 MM X 8 MM RU2500450-Z20
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RU2500450-Z20
Rubix:999190900047520

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.ZURCON® U - CUP RU2 - 45 MM X 55 MM X 8 MM RU2500450-Z20
TENUTA STELO S.E. Modello:TS Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:55.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | ts |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione