2ERSA077-GUARNIZIONE RSA 0180 0280 080 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSA 0180 0280 080 C0
Rubix:999190900039860
2ERSA077-GUARNIZIONE RSA 0180 0280 080 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno18 mm
Diametro esterno28 mm
Altezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSA077-GUARNIZIONE RSA 0180 0280 080 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:18.00 mm Diametro Esterno:28.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno18 mm
Diametro esterno28 mm
Altezza9 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersa
0,95 IVA esclusa
/ Unità
1,16 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore