25A813P5-GUARN.PU LABBRO-250X235X12 H.SEDE MAD 250235
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD250235
Rubix:999190900034959
Produttore:MD250235


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 235 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 250 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A813P5-GUARN.PU LABBRO-250X235X12 H.SEDE MAD 250235
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:235.00 mm Diametro Esterno:250.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 235 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 250 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore