25B469P0-GUARN.PU LABBRO-120X105X12 H.SEDE CSC 120105
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC120105
Rubix:999190900035591
Produttore:25B469P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B469P0-GUARN.PU LABBRO-120X105X12 H.SEDE CSC 120105
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:105.00 mm Diametro Esterno:120.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore