25A507P5-GUARN.PU LABBRO-95X75X13 H.SEDE MAD 9575/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 9575/1
Rubix:999190900034656


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A507P5-GUARN.PU LABBRO-95X75X13 H.SEDE MAD 9575/1
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:75.00 mm Diametro Esterno:95.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore