GUARNIZ. STELO GLYD RING D.E. 115 MM X130,1 MM X 6.3 MM TURCON M12 200000202543 RT0301150-M12N
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RT0301150-M12N
Rubix:999230630044027
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 115 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6,3 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Dettagli del prodotto : GUARNIZ. STELO GLYD RING D.E. 115 MM X130,1 MM X 6.3 MM TURCON M12 200000202543 RT0301150-M12N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 115 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6,3 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
| Esecuzione | rt |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione