25A515P5-GUARN.PU LABBRO-95X85X8 H.SEDE MAD 9585
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD09585
Rubix:999190900034663
Produttore:MD09585


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A515P5-GUARN.PU LABBRO-95X85X8 H.SEDE MAD 9585
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:85.00 mm Diametro Esterno:95.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore