25A284P5-GUARN.PU LABBRO-50X42X6,5 H.SEDE MAD 5042

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD05042
Rubix:999190900034455
Produttore:MD05042
25A284P5-GUARN.PU LABBRO-50X42X6,5 H.SEDE MAD 5042

Riepilogo info tecniche

Diametro interno42 mm
Diametro esterno50 mm
Altezza6,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A284P5-GUARN.PU LABBRO-50X42X6,5 H.SEDE MAD 5042


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:42.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno42 mm
Diametro esterno50 mm
Altezza6,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
2,16 IVA esclusa
/ Unità
2,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore