25A099P5-GUARN.PU LABBRO-26X16X8 H.SEDE MAD 2616
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MD02616
Rubix:999190900034279
Produttore:25A099P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A099P5-GUARN.PU LABBRO-26X16X8 H.SEDE MAD 2616
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:16.00 mm Diametro Esterno:26.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore