Riferimenti
Net Seals:TSE374334
Rubix:999220805114054


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 374334 D.085X095X7/8 01.TSE00.212900
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:85.00 mm Diametro Esterno:95.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | nbr - goatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione