Riferimenti
Net Seals:TSE188157
Rubix:999220805113905


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 188157 D.040X048X5,9/6,50 01.TSE00.204900
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:48.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | nbr - goatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore