25B001P0-GUARN.PU LABBRO-7X2X4,5 H.SEDE CSC 72

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:CC00702
Rubix:999190900035184
Produttore:25B001P0
25B001P0-GUARN.PU LABBRO-7X2X4,5 H.SEDE CSC 72

Riepilogo info tecniche

Diametro interno2 mm
Diametro esterno7 mm
Altezza4,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B001P0-GUARN.PU LABBRO-7X2X4,5 H.SEDE CSC 72


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:2.00 mm Diametro Esterno:7.00 mm Altezza Sede:4.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno2 mm
Diametro esterno7 mm
Altezza4,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
1,05 IVA esclusa
/ Unità
1,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore