25A853P5-GUARN.PU LABBRO-295X270X20 H.SEDE MAD 295270
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 295270
Rubix:999190900034999

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 270 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 295 mm |
| Altezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : 25A853P5-GUARN.PU LABBRO-295X270X20 H.SEDE MAD 295270
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 270 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 295 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 67,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 82,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione